• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40692 - Mât pour bureau, modulable, 450mm

  • Mât pour bureau, modulable, 450mm
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40692
    • Référence Sonepar : 01852840692
    • EAN : 4002888406925
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mât pour bureau, modulable, 450mm

•Les Atouts de l'article:

Gagnez de la place sur votre bureau!

Système de mat, modulaire

Données techniques:

  • Mat, hauteur: 450mm
  • Diamètre du mat: 35mm
  • Se fixe au bureau grace à un étau de serrage (épaisseur du bureau comprise entre 3cm et 11cm)
  • Couleur: argent


•Quleques mots du fabricant:

Mat permettant de fixer un écran ou un ordinateur portable au bureau

Documentation

Fréquemment dans le même panier