Description
Bras pour écran LCD, long
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Système de support modulaire pour écran LCD ou ordinateur portable
•Les Atouts de l'article:
- Bras pour écran LCD (longueur): variable jusqu'à 450mm
- Crochets plastiques pour réunir tous les Câbles
- Possibilité de réglage: à droite - à gauche, pivoter, incliner (1er axe pivotable jusqu'à 180°)
Hauteur dépendante du mat choisi (à commander séparément) - Charge supportée: max. 10kg
- Correspond au montage VESA (75 x 75mm et 100 x 100mm)
- Couleur: argent
- Matériau: aluminium
- Convient pour les supports : N° Art. 40962, 40963, 40962, 40963
Pour gagner de la place sur votre bureau!
Ce bras se combine avec ces produits:
- Mat court : N° Art. 40692
- Mat long : N° Art. 40693
- Support pour ordinateur portable : N° Art. 40699
Mat à commander donc séparément.
Données techniques:
- La hauteur de l'écran est réglable, et des articulations ajustent son placement au-dessus du bureau
- Longueur maximale du bras (modèle long): écartement jusqu'à 450mm
- Gaine réunissant tous les Câbles
- Conçu pour la fixation d'un écran LCD
- Possibilité de positionnement: à droite - à gauche, tourner - incliner
Hauteur: dépendante du type de mat choisi
- Charge maximale: 10kg
- Correspond au montage VESA standard (75 x 75mm et 100 x 100mm)
- Couleur: argent
•Quleques mots du fabricant:
Système de support modulaire pour écran LCD ou ordinateur portable
Documentation
Fréquemment dans le même panier