• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42711 - Convertisseur USB type C vers Audio

  • Convertisseur USB type C vers Audio
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42711
    • Référence Sonepar : 01852842711
    • EAN : 4002888427111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur USB type C vers Audio

•Les Atouts de l'article:

  • Ajoute des interfaces audio 3.5 mm à votre ultrabook, notebook ou tablette
  • Connecte un casque ou un haut-parleur stéréo en 3.5 mm
  • Connecte un microphone externe en 3.5 mm
  • Installation Plug & Play
  • Garantie de 2 ans

Le Convertisseur USB type C vers Audio de LINDY est un adaptateur très utile pour connecter des périphériques audio 3.5 mm, tels que des écouteurs et des microphones, au port USB type C d'un Ultrabook, ordinateur portable ou tablette. Avec la production croissante d'ordinateurs portables minces et compacts, le nombre de ports externes devient limité, faisant de certains périphériques audio des appareils obsolètes.

Ce convertisseur résout ce problème en utilisant le port USB Type C pour connecter le son provenant de la lecture de films à un périphérique audio 3.5 mm. Un port pour microphone de 3.5 mm permet de réaliser des conférences téléphoniques et des enregistrements vocaux.

Le format compact de ce convertisseur en fait ainsi un compagnon idéal parfait pour les configurations avec des appareils plus récents, tandis que sa portabilité garantit en encombrement minimal, solution idéale pour les voyages d´affaires et de loisirs.

Grâce à l´installation plug & play, le convertisseur audio peut être facilement connecté et utilisé instantanément pour profiter pleinement de votre son.


•Quleques mots du fabricant:

Connecte casque ou haut-parleurs et microphone à un port USB Type C