• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42844 - Convertisseur USB vers Série RS422

  • Convertisseur USB vers Série RS422
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42844
    • Référence Sonepar : 01852842844
    • EAN : 4002888428446
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur USB vers Série RS422

•Les Atouts de l'article:

  • Se connecte à tout périphérique série RS422 via USB Type A
  • Connectiques 9 broches D mâle vers USB A mâle
  • Plug & Play -  alimenté par le bus USB
  • Compatible avec les systèmes sous Windows, Mac et Linux
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur USB vers série de Lindy permet de connecter facilement des périphériques dotés d'une interface RS422 série 9 broches à un port USB de type A. Avec à la fois un connecteur USB de type A et un connecteur série, cet appareil est une solution parfaite pour connecter des équipements RS422 existants tels que des scanners de codes-barres et des périphériques industriels aux ordinateurs portables et MacBook, dans les commerces et dans les scénarios IT ou Digital Signage

Ce convertisseur est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. Il prend en charge le remplacement à chaud afin que l'utilisateur puisse rapidement changer de périphérique série sans arrêter son ordinateur. Le convertisseur est alimenté par le bus USB, il peut être installé rapidement et simplement sans avoir besoin d'alimentations supplémentaires.



•Quleques mots du fabricant:

Connecte un périphérque série RS422 à un ordinateuréquipé en USB Type A

Documentation