• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42845 - Convertisseur USB vers Série RS485

  • Convertisseur USB vers Série RS485
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42845
    • Référence Sonepar : 01852842845
    • EAN : 4002888428453
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur USB vers Série RS485

•Les Atouts de l'article:

  • Se connecte à tout périphérique série RS485 via USB Type A
  • Connectiques 9 broches D mâle vers USB A mâle
  • Plug & Play -  alimenté par le bus USB
  • Compatible avec les systèmes sous Windows, Mac et Linux
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur USB vers série de Lindy permet à l'utilisateur de connecter facilement des périphériques dotés d'une interface RS485 série 9 broches à un port USB de type A. Avec à la fois un connecteur USB Type A et un connecteur série, cet appareil est la solution idéale pour connecter les équipements RS485 existants tels que les scanners de codes à barres et les périphériques industriels aux ordinateurs portables et MacBook, dans les scénarios

Ce convertisseur est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. Il prend en charge le remplacement à chaud afin que l'utilisateur puisse rapidement changer de périphérique série sans arrêter l'ordinateur. Le convertisseur est alimenté par le bus USB, il peut être installé rapidement et facilement sans avoir besoin d'alimentations supplémentaires.



•Quleques mots du fabricant:

Connecte un périphérque série RS485 à un ordinateuréquipé en USB Type A

Documentation