• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43249 - Convertisseur Hub USB 3.2 type C & Ether

  • Convertisseur Hub USB 3.2 type C & Ethernet Gigabit
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43249
    • Référence Sonepar : 01852843249
    • EAN : 4002888432498
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur Hub USB 3.2 Type C & Ethernet Gigabit

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un ordinateur équipé en USB 3.2 type C avec un réseau Gigabit
  • Fournit trois ports USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 type A
  • Prend en charge les modes 10/100/1000BASE-T, full et half duplex
  • Taux de transfert USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet permet de connecter un ultrabook, netbook ou tablette à un réseau Gigabit Ethernet à partir d'un port USB type C. Il fournit également trois ports USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 type A.

Ce convertisseur est idéal pour les ultrabooks ou tablettes qui ne possèdent pas de port réseau et sont limités en nombre de ports USB.

Avec sa taille compacte et son poids léger, le convertisseur USB 3.2 Hub & Gigabit Ethernet est facile à transporter, et aucune alimentation n'est nécessaire comme il est alimenté par le bus USB. Il est compatible avec les ports Thunderbolt 3 et permet une utilisation avec une large gamme de périphériques, y compris les MacBooks.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

Hub USB 3 ports & Ethernet Gigabit

Documentation