• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43278 - DST-Mini Plus, Mini Docking Station USB-

  • DST-Mini Plus, Mini Docking Station USB-C pour Laptop avec HDMI® 4K, VGA et char
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43278
    • Référence Sonepar : 01852843278
    • EAN : 4002888432788
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DST-Mini Plus, Mini Docking Station USB C pour Laptop avec HDMI 4K,VGA et charge 100W

•Les Atouts de l'article:

  • Ajoute 3 ports USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Type A, un port HDMI® et VGA ainsi qu'un port Ethernet Gigabit à un ordinateur portable.
  • Prise en charge 4K UHD 3840x2160@30Hz pour les écrans HDMI et Full HD 1920x1080@60Hz pour les écrans VGA
  • Fonction DisplayPort Alternate Mode
  • Permet une charge jusqu’à 100W grâce à la fonction USB Power Delivery 3.0
  • Garantie 2 ans

La DST-Mini Plus avec VGA est une solution compacte et multifonctionnelle pour les travailleurs nomades. Logé dans un aluminium robuste avec un câble USB-C renforcé de haute qualité, ce dock a été conçu pour être durable lors des déplacements. Prenant en charge le HDMI® et le VGA, ce produit est idéal pour ceux qui disposent d'un moniteur ancien sur lequel ils souhaitent brancher leur appareil.

 

Écrans étendus

Cette station d'accueil peut prendre en charge un écran étendu 4k à 30 Hz ou 1080p Full HD 60Hz via son port HDMI®. Elle le fait par le biais d'une seule connexion USB-C utilisant la fonction DisplayPort Alternate Mode. Vous pouvez également accéder à un affichage Full HD 1080p net via la connexion VGA. Si les deux sorties vidéo sont connectées, la Full HD 1080p est possible avec les écrans affichant du contenu dupliqué.

 

Polyvalente

Avec ses trois ports USB SuperSpeed de type A (5 Gbit/s), ses emplacements pour cartes (Micro), son port USB-C PD, son port Gigabit Ethernet, son port VGA et son port HDMI®, le DST-Mini Plus ouvre un monde de connectivité à votre appareil. Avec une seule connexion USB-C, vous pouvez connecter des accessoires USB tels que des claviers et des souris, mais aussi étendre votre espace de stockage et profiter d'une connexion Ethernet filaire rapide comme l'éclair.

 

Fonctionnalité décharge

Grâce à l'USB-C Power Delivery, en connectant un chargeur USB-C à la station d'accueil, vous pouvez bénéficier d'une charge rapide pouvant atteindre 100 W pour votre périphérique connecté (en fonction du chargeur USB-C et de la puissance utilisée par la station d'accueil). Il vous suffit de connecter un câble USB-C et d'être sûr que votre périphérique entièrement chargés et prêts à fonctionner.

 

Plug-and-Play

Cette station d'accueil ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en œuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

 




•Quleques mots du fabricant:

Station d'accueil 4K HDMI®, VGA, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Ethernet Gigabit , SD, microSD