Description
•Les Atouts de l'article:
- Connecte un ordinateur USB 3.2 de type C à un réseau Gigabit Ethernet
- Prise en charge 10/100/1000BASE-T, mode full et half duplex
- USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Alimentation par le bus USB sans alimentation externe nécessaire
- Garantie 2 ans
Le convertisseur USB 3.2 Type C Gigabit Ethernet de LINDY permet aux utilisateurs de connecter facilement un ordinateur portable ou ultrabook à un réseau Gigabit Ethernet via un port USB de type C.
Ce convertisseur est idéal pour les ultra-livres ou les ordinateurs portables qui ne disposent pas d'une connectivité réseau câblée et pour les endroits qui manquent de connectivité sans fil ou où il est peu fiable ou lent.
Avec sa petite taille et sa conception légère, ce convertisseur USB 3.2 Gigabit Ethernet est facile et pratique à transporter, et parce qu'il est alimenté par le bus USB, aucun adaptateur secteur n'est nécessaire.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
•Quleques mots du fabricant:
Connecte votre ordinateur à un réseau Gigabit