• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43327 - Convertisseur USB Type C vers HDMI® 8K60

  • Convertisseur USB Type C vers HDMI® 8K60
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43327
    • Référence Sonepar : 01852843327
    • EAN : 4002888433273
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur USB Type C vers HDMI 8K60

•Les Atouts de l'article:

  • Convertit un port USB de type C en une connexion HDMI® compatible avec la norme 8K
  • Prend en charge les résolutions HDMI® jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120Hz
  • Requiert la prise en charge du mode alternatif DisplayPort 1.4 par le port/bus USB.
  • Plug & Play, aucun pilote requis
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur USB Type C vers HDMI® 8K de Lindy est une solution haute performance qui permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des fonctionnalités vidéo externes à un ordinateur doté d'un port USB Type C avec prise en charge de la fonction DisplayPort 1.4 Alternate Mode. Il prend en charge les résolutions vidéo 8K 7680x4320@60Hz et 4K120Hz*, ce qui en fait l'outil idéal pour le streaming de jeux 8K ou le montage vidéo 8K ultra haute résolution. La prise en charge supplémentaire de la gamme dynamique élevée (HDR) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes supérieurs et une gamme de couleurs beaucoup plus large, pour des couleurs plus réalistes. La norme HDCP 2.2 garantit une lecture sans problème des films Ultra HD et d'autres contenus 8K. Pour des performances optimales, l'utilisation de câbles HDMI® Ultra High Speed est recommandée.


Le convertisseur est alimenté par le bus USB, aucune alimentation externe n'est donc nécessaire, ce qui permet de gagner de la place et du temps lors de la connexion. La conception réversible des connecteurs USB de type C permet de trouver une connexion quel que soit le sens dans lequel le câble est inséré dans le port d'un ordinateur portable, d'un notebook ou d'un Macbook. Grâce à l'installation Plug and Play, ce convertisseur peut être installé avec un minimum d'efforts, ce qui est parfait pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.


Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l' habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.


*Veuillez vous assurer que le DSC v1.2a est pris en charge par vos appareils.



•Quleques mots du fabricant:

Connecte un écran HDMI® 8K à votre ordinateur équipé d'un port USB Type C