• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43336 - DST-Micro, Micro Docking Station USB-C p

  • DST-Micro, Micro Docking Station USB-C pour Laptop avec prise en charge 4K & cha
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43336
    • Référence Sonepar : 01852843336
    • EAN : 4002888433365
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DST-Micro, Micro Docking Station USB C pour Laptop avec résolution 4K et charge 100W

•Les Atouts de l'article:

  • Ajoute un port HDMI®, un port USB de type A et un port d'alimentation de type C à votre ordinateurRépond à la norme USB 3.2/3.1 Gen 1/ USB 3.0 (5Gbit/s)
  • Prise en charge des résolutions HDMI® jusqu' à 4K 3840x2160@60Hz
  • Répond à la norme USB 3.2/3.1 Gen 1/ USB 3.0 (5Gbit/s)
  • Compatible Power Delivery jusqu' à 100W pour charger votre laptop tout en utilisant la DST Micro de Lindy
  • Garantie 2 ans

La DST Micro est une station d'accueil légère, conçue pour les déplacements, qui offre une meilleure connectivité à votre appareil. Faisant partie de la gamme experte de stations d'accueil pour ordinateurs portables Lindy, ce produit a été conçu pour vous permettre de voyager facilement et sans stress avec votre technologie.


Mobile

Les ordinateurs portables devenant de plus en plus fins et de plus en plus petits, les ports clés tels que HDMI® et USB-A sont de plus en plus difficiles à trouver. Voyager avec un hub USB ou une station d'accueil de taille normale n'est pas toujours possible et peut ajouter de l' encombrement et du poids à votre sac.


La DST Micro apporte une solution à ce problème. Avec un facteur de forme incroyablement petit et un connecteur USB-C rétractable, ce produit de poche vous permet d'étendre la connectivité de votre ordinateur portable sans ajouter de poids supplémentaire à votre sac de voyage.


D' une taille d'environ 75x38,5x8,5 mm, cette station d'accueil se glisse facilement dans une poche, un sac d'ordinateur portable ou une mallette.


Polyvalente

Cette micro station d'accueil dispose d'un port HDMI® avec une capacité Ultra HD 4k ainsi que d'un port USB SuperSpeed Type A (5Gbit/s). Elle dispose également d'un port de charge USB-C avec une capacité de charge de 100W. Bien que cette station d'accueil soit petite, son potentiel de connectivité est puissant.


Plug-and-Play

Cette micro station d' accueil ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en ouvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.


Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



•Quleques mots du fabricant:

Station d'accueil USB 3.2 Gen 1, 4K HDMI®, PD 3.0 100W