• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43340 - Convertisseur USB 3.2 Type C vers HDMI®

  • Convertisseur USB 3.2 Type C vers HDMI® avec port USB Type A et Power Delivery
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43340
    • Référence Sonepar : 01852843340
    • EAN : 4002888433402
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur USB 3.2 Type C vers HDMI avec port USB Type A et Power Delivery

•Les Atouts de l'article:

  • Ajoute un port HDMI®, un port USB Type A et un port de Type C à votre ordinateur pour la fonction Power Delivery et le transfert de données
  • Prend en charge les résolutions HDMI® jusqu'à 4K 3840x2160@60Hz
  • Prend en charge la norme USB 3.2 / 3.1 Gen 2 (10Gbit/s)
  • Prise en charge Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur USB 3.2 Type C vers HDMI®, USB & Power Delivery de Lindy permet aux utilisateurs de maximiser la fonctionnalité d'un seul port USB 3.2 Type C en connectant et en utilisant simultanément un écran HDMI® et un périphérique USB SuperSpeed ainsi qu'une alimentation USB Type C à votre MacBook, ultrabook ou notebook. La seule condition est que l'ordinateur prenne en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode.


Ce convertisseur est doté d'un port combiné de données et d'alimentation USB de type C qui prend en charge Power Delivery jusqu'à 100 W ou le transfert de données jusqu'à 10Gbps. Si une alimentation de type C est connectée, l'ordinateur portable ou le Macbook peut être chargé et/ou alimenté via son port de type C tout en faisant fonctionner les périphériques connectés.


Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160p 60Hz, le convertisseur est idéal pour le montage vidéo par exemple.  L'installation est simple car aucun pilote n'est nécessaire, tandis que la conception réversible du Type-C permet de connecter le câble quel que soit le sens d' insertion.





•Quleques mots du fabricant:

Connecte un écran HDMI®, un périphérique USB et une alimentation Type C à un port USB Type C