• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT by Cardi - LAFLA01 - FLAMME E14 5W 470LM 2700K x5p

  • LAMPE LED FLAMME E14 5.3W 470LM 2700K x5p
    • Fabricant : LIT by Cardi
    • Réf. fabricant : LAFLA01
    • Référence Sonepar : 07915000020
    • EAN : 7630268401634
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Lampe LED flamme sans réflecteur E14 5.3W 470lm 88lm/W 2700K x5 pièces 280° IRC80

•Les Atouts de l'article:

Pack de 5 lampes E14 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable

•Les Atouts de la gamme:

Pack de 5 lampes LED culot E14 Flamme diffuseur OPALE

•Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe FLAMME E14 - La gamme de produit : E14 Flamme

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier