• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lit By Cardi - LASTD05 - STD E27 11W 1150LM 4000K x5p

  • LAMPE LED E27 10.8W 1150LM 4000K x5p
    • Fabricant : Lit By Cardi
    • Réf. fabricant : LASTD05
    • Référence Sonepar : 07915000016
    • EAN : 7630268401702
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Lampe LED standard sans réflecteur E27 10.8W 1150lm 106lm/W 4000K x5 pièces 170° IRC80

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier