• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT by Cardi - LUIZY01 - IZYBAT Etanche 1270 35W 4000K

  • LUMINAIRE ETANCHE - IZYBAT 1270mm 35W IK 08 3850lm 110lm/W 4000K CRI80 IP65 IK08
    • Fabricant : LIT by Cardi
    • Réf. fabricant : LUIZY01
    • Référence Sonepar : 07915000051
    • EAN : 7630268409708
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LUMINAIRE ETANCHE - IZYBAT 1270mm White 220-240V 35W IK 08 3850lm 110lm/W 4000K CRI80 IP65 IK08 Non-dim

•Les Atouts de l'article:

Application produit : circulations, parkings, locaux techniques.
Le + produit : IK08, bornier de connexion push, crochet de suspension inclus.

•Les Atouts de la gamme:

Etanche économique haute performance en polycarbonate, non traversant.
Il sera idéal pour l’éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires.

•Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente IZYBAT - La gamme de produit : réglette Etanche

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier