• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lit By Cardi - LUMIK01 - MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM B

  • MIKRO Spot rail LED 3 allumages 14W 1000lm Dimmable 3CCT 50000H blanc
    • Fabricant : Lit By Cardi
    • Réf. fabricant : LUMIK01
    • Référence Sonepar : 07915000030
    • EAN : 7630268409319
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUMIK01

De la gamme de produit : Projecteur rail

Désignation technique:

  • Mikro spot rail led 3 allumages 14w 1000lm triac dim 3cct 3000-4000-5000k 50000h blanc

Les atouts de l'article :

  • Grâce à la technologie CCT (Color Changing Temperature), vous pouvez sélectionner la température de 3000 à 5000 kelvins directement sur place, chaude, intermédiaire, claire ou froide.
  • Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
  • La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Avec un éclairage suspendu, vous pouvez ajouter une touche décorative et fonctionnelle à n'importe quelle pièce ayant une hauteur importante.
  • Si vous souhaitez créer une ambiance dans votre espace intérieur sans faux plafond, vous pouvez installer des luminaires montés en saillie au plafond.
  • Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver