• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lit By Cardi - LUMIK02 - MIKRO Spot rail 28W 3CCT DIM B

  • MIKRO Spot rail LED 3 allumages 28W 2000lm Dimmable 3CCT 50000H blanc
    • Fabricant : Lit By Cardi
    • Réf. fabricant : LUMIK02
    • Référence Sonepar : 07915000074
    • EAN : 7630268409326
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUMIK02

De la gamme de produit : Projecteur rail

Désignation technique:

  • Mikro spot rail led 3 allumages 28w 2000lm triac dim 3cct 3000-4000-5000k 50000h blanc

Les atouts de l'article :

  • Les luminaires 3000 à 5000 kelvins CCT (Colour Changing Temperature) sont équipés d'un interrupteur qui permet de sélectionner les températures chaud - blanc intermédiaire - clair - froid directement sur place, ou de les adapter à votre guise.
  • L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
  • La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Dans toute pièce présentant une hauteur importante, un éclairage suspendu crée une ambiance lumineuse générale. Il sublime vos intérieurs et y apporte des touches à la fois décoratives et fonctionnelles.
  • Une installation Luminaire en saillie ou plafonnier permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.
  • Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver