• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lit By Cardi - LUMIK04 - MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM N

  • MIKRO Spot rail LED 3 allumages 14W 1000lm Dimmable 3CCT 50000H noir
    • Fabricant : Lit By Cardi
    • Réf. fabricant : LUMIK04
    • Référence Sonepar : 07915000041
    • EAN : 7630268409340
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUMIK04

De la gamme de produit : Projecteur rail

Désignation technique:

  • Mikro spot rail led 3 allumages 14w 1000lm triac dim 3cct 3000-4000-5000k 50000h noir

Les atouts de l'article :

  • Il permet de choisir la température chaud – blanc intermédiaire – clair – froid directement sur place, d'un simple interrupteur sur l'alimentation ou le luminaire.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Dans toute pièce présentant une hauteur importante, un éclairage suspendu crée une ambiance lumineuse générale. Il sublime vos intérieurs et y apporte des touches à la fois décoratives et fonctionnelles.
  • Une installation Luminaire en saillie ou plafonnier permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.
  • L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver