Description
La marque : Lit By Cardi vous présente la référence : LUMIK06
De la gamme de produit : Projecteur rail
Désignation technique:
- Mikro spot rail led 3 allumages 40w 2800lm triac dim 3cct 3000-4000-5000k 50000h noir
Les atouts de l'article :
- Le luminaire 3000 à 5000 kelvins CCT (Colour Changing Temperature) vous offre la possibilité de sélectionner la température chaud - blanc intermédiaire - clair - froid directement sur place. Il peut même évoluer à votre guise.
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
- Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- C'est une façon abordable et élégante de créer une ambiance lumineuse générale pour un espace de grande hauteur, tout en y ajoutant une touche décorative et fonctionnelle.
- Pour les espaces intérieurs sans faux-plafond, des luminaires en saillie assurent un éclairage général ou un éclairage d'accentuation.
- Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier