• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BF09T2A22060 - CONTACTORS BF SERIES

  • 4P CONTACTOR 2NO+2NC 25A 220/60
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BF09T2A22060
    • Référence Sonepar : 08309516201
    • EAN : 8013975162019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

4P CONTACTOR 2NO+2NC 25A 220/60

•Les Atouts de l'article:

Contacteur BF09T2A, 4P (2NO+2NF), 25A AC1, 220V 60Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver