• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BF40T4A57560 - CONTACTORS BF SERIES

  • 4P CONTACTOR 70A AC1 575VAC 60HZ
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BF40T4A57560
    • Référence Sonepar : 08309522296
    • EAN : 8013975222966
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

4P CONTACTOR 70A AC1 575VAC 60HZ

•Les Atouts de l'article:

Contacteur BF40T4A, 4P (NO), 70A AC1, 575V 60Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver