• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BF9500A22060 - CONTACTORS BF SERIES

  • 3P CONTACTOR 95A AC3 220VAC 60HZ
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BF9500A22060
    • Référence Sonepar : 08309523877
    • EAN : 8013975238776
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

3P CONTACTOR 95A AC3 220VAC 60HZ

•Les Atouts de l'article:

Contacteur BF9500A, 3P (NO), 95A AC3, 220V 60Hz