• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - CNB2011012 - MOD. CONTAC. & OTHER MOD. DEV.

  • LATCHING RELAY 1M 20A AC1 1P+NC 12V
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : CNB2011012
    • Référence Sonepar : 08309524270
    • EAN : 8013975242704
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LATCHING RELAY 1M 20A AC1 1P+NC 12V

•Les Atouts de l'article:

Télérupteur 1 mod AC1 20A AC1 1NO+1NC 12VAC