• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - CNB3220230 - MOD. CONTAC. & OTHER MOD. DEV.

  • LATCHING RELAY 1M 32A AC1 2P 230V
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : CNB3220230
    • Référence Sonepar : 08309524275
    • EAN : 8013975242759
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LATCHING RELAY 1M 32A AC1 2P 230V

•Les Atouts de l'article:

Télérupteur 1 mod AC1 32A 2NO 230VAC