• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mavil - MVN1910GF - COUDE CONVEXE 90° 155 BRN50 R1

  • COUDE CONVEXE 90° 155 BRN50 R150 Z275
    • Fabricant : Mavil
    • Réf. fabricant : MVN1910GF
    • Référence Sonepar : 00048000989
    • EAN : 3660612408761
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

COURBE EN DESCENTE CONVEXE 90° - BRX50/BRN50 HL - LARGEUR 155MM - RAYON 150° - FINITION Z275

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver