• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - AX1360-P - ALIM. PRG 2X30V 1X5V /3A

  • ALIM. PRG 2X30V 1X5V /3A
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : AX1360-P
    • Référence Sonepar : 00088000165
    • EAN : 3760171417676
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AX1360 Alimentation de laboratoire programmable triple voies 2X30V/1X5V 3A

•Les Atouts de l'article:

  • Alimentation programmable de laboratoire
  • Affichage LCD A en rouge et V en vert 3 digits - douilles 4mm double puit
  • 2 voies 30V/3A + 1 voie fixe sélectionnable 2,5 - 3,3V ou 5 V / 3A
  • Protection électronique contre les courts-circuits
  • CAT II 300V - alimentation 230V/50 - 60 Hz
  • Communication USB