Multimètre

Trier par
Afficher
834 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
PINCE MULT. 400AAC TRMS photo du produit
En stock
x   1   unité
T6-600-EU photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : T6-600/EU
  • T6-600-EU

  • T6-600-EU Testeur electrique TRMS 200 Aac, tension sans cordons FieldSense
En stock
x   1   unité
PINCE MULT. 400AACDC TRMS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
FLUKE-115 EUR photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : FLUKE-115 EUR
  • FLUKE-115 EUR

  • Fluke-115 EUR Multimetre TRMS 600 Vac-dc 10 Aac-dc, resistance, continuite, capa
Selon l'agence
x   1   unité
FLUKE-179-F photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : FLUKE-179/F
  • FLUKE-179-F

  • Fluke 179-F Multimetre numerique polyvalent TRMS 1000 Vac-dc, T, retroeclaire
Selon l'agence
x   1   unité
FLUKE-175-F photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : FLUKE-175/F
  • FLUKE-175-F

  • Fluke 175-F Multimetre numerique polyvalent TRMS 1000 Vac-dc
Selon l'agence
x   1   unité
MEGOHMMETRE 1000V MX 409 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
BASYC DMM NUM 6KPTS TRMS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
T6-1000-EU photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : T6-1000/EU
  • T6-1000-EU

  • T6-1000, Testeur pince ouverte TRMS 200Aac, tension sans cordons FieldSense
En stock
x   1   unité
BASIC DMM NUM 6KPTS TRMS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Mini-multimetre photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0000690004
  • Mini-multimetre

  • Mini-multimetre 600V CA - CC
Sur commande
x   1   unité
MX0531 TERRE RCD30MA photo du produit
  • Fabricant : Metrix
  • Réf. fabricant : MX0531
  • MX0531 TERRE RCD30MA

  • MX0531 TEST TERRE-RCD Regime neutre TT
Sur commande
x   1   unité