• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - GX305 - GENERATEUR FCT 5MHZ

  • Générateur de fonctions 5 MHz
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : GX305
    • Référence Sonepar : 00088000168
    • EAN : 3663653000437
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

GX305 Générateur de fonctions 5MHz

•Les Atouts de l'article:

  • Générateur de fonction DDS de laboratoire
  • Affichage LCD 125x45mm-Hz sur 5 digits de 20 mm
  • de 0,01Hz à 5,00MHz - résolution de 0,1mHz à 1KHz selon la gamme
  • Amplitude de 1mV à 20Vcc
  • Signaux sinus, triangle, carré et logic - sortie TTL
  • Balayge en fréquence SWEEP lin ou log - INT et EXT
  • Fréquencemètre 5Hz à 100 MHz
  • Alimentation 230V/50Hz - cordon amovible
  • livré avec cable secteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver