• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Metrix - MTX3293B-BT - DMM GRAPH COUL 200KHZ BT

  • Multimètre graphique TRMS 100kps
    • Fabricant : Metrix
    • Réf. fabricant : MTX3293B-BT
    • Référence Sonepar : 00088300566
    • EAN : 3663653005661
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multimètre graph. couleur 320X240Pix 100KPTS TRMS - BT - USBTension 1000V AC/DC BP 200KHZ 0,02%, courant 10A AC/DC+CLAMPHz, C, TEMP PT100/1000 et TK/TJ-SURV, PEAK- MEM 30000 mes. Waveform -CEI61010 CAT IV 600 V/III 1000V-BAT NI-MH

•Les Atouts de l'article:

  • Multimètre ASYC IV TRMS Graphique 100 000 points couleur
  • Sélection automatique ou manuelle des gammes - affichage 4 mesures simultanées
  • Commutateur électronique avec éclairage
  • Tension basse impédance
  • 1000V bande passante 200KHz / 10A bande passante 50KHz et position pince A >10 A
  • Etanche IP67
  • Résistance / Continuité sonore / Diode/Capacité
  • Température PT et TK/TJ
  • Frequence 5MHz
  • Mem 30 000 mesures - soft SXDMM+Appli ANDROID
  • Forme onde 10Hz à 600Hz
  • CAT IV 600V / CAT III 1000V
  • Communication USB ou BT selon modèle
  • livré avec cordons et batteries Ni-MH+chargeur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver