« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 100111 - HIGHBAY HIGH POWER 100W 4KK 5A
FLASH II HIGH BAY HIGH POWER 100W 4000K IP65 DIM 0-10V 5ANS
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 100111
Référence Sonepar : 05415442821
EAN : 3701124428219
Description
FLASH II HIGH BAY HIGH POWER 100W 4000K IP65 DIM 0-10V 5ANS