• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100174 - HIGHBAY 200W 5KK IP65 5A

  • FLASH II HIGH BAY HIGH POWER 200W 5000K IP65 DIM 0-10V 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100174
    • Référence Sonepar : 05415442987
    • EAN : 3701124429872
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLASH II HIGH BAY HIGH POWER 200W 5000K IP65 DIM 0-10V 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver