« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 100389 - NOLANA POT 450MM 15W CCT PC 5A
NOLANA POTELET 450MM 15W CCT 2400K/3000K/4000K PC NOIR 5ANS
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 100389
Référence Sonepar : 05415443217
EAN : 3701124432179
Description
NOLANA POTELET 450MM 15W CCT 2400K/3000K/4000K PC NOIR 5ANS