• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100390 - NOLANA POT 750MM 15W CCT PC 5A

  • NOLANA POTELET 750MM 15W CCT 2400K/3000K/4000K PC NOIR 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100390
    • Référence Sonepar : 05415443218
    • EAN : 3701124432186
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NOLANA POTELET 750MM 15W CCT 2400K/3000K/4000K PC NOIR 5ANS