• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100937 - CAMELIA APPLIQUE LED 20W 3000K

  • CAMELIA APPLIQUE LED 20W 3000K 90° IP54 + DETECT IR
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100937
    • Référence Sonepar : 05415448794
    • EAN : 3701124487940
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAMELIA APPLIQUE LED 20W 3000K 90° IP54 + DETECT IR