« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 100945 - ELOUAN APPLIQUE LED 7,5W 3000K
ELOUAN APPLIQUE LED 7,5W 3000K 110° IP54 + DETECT IR
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 100945
Référence Sonepar : 05415448802
EAN : 3701124488022
Description
ELOUAN APPLIQUE LED 7,5W 3000K 110° IP54 + DETECT IR