• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 100950 - ELOUAN APPLIQUE 12,5W 3000K

  • ELOUAN APPLIQUE LED 12,5W 3000K 110° IP54 + DETECT IR
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 100950
    • Référence Sonepar : 05415448807
    • EAN : 3701124488077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ELOUAN APPLIQUE LED 12,5W 3000K 110° IP54 + DETECT IR