• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 400004 - ROLLO HUBLOT DIAM300MM 20W 4KK

  • ROLLO HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K IK10 IP65 DETEC HF 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 400004
    • Référence Sonepar : 05415442844
    • EAN : 3701124428448
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ROLLO HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K IK10 IP65 DETEC HF 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver