• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 400009 - TORNADO HUBLOT 24W 4KK DET 5A

  • TORNADO HUBLOT DIAM 335MM 24W 4000K IP65 IK10 DETEC 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 400009
    • Référence Sonepar : 05415442849
    • EAN : 3701124428493
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TORNADO HUBLOT DIAM 335MM 24W 4000K IP65 IK10 DETEC 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver