• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 400015 - CAPELLA DOWNLIGHT 15W 4KK 5A

  • CAPELLA DOWNLIGHT DIAM 140MM 15W 4000K IP43/IP20 IK07 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 400015
    • Référence Sonepar : 05415442855
    • EAN : 3701124428554
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAPELLA DOWNLIGHT DIAM 140MM 15W 4000K IP43/IP20 IK07 5ANS