• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 400026 - CIRCLE HUBLOT DIAM 400MM NOIR

  • CIRCLE HUBLOT DIAM 400MM NOIR 40W 4000K IP40 IK07 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 400026
    • Référence Sonepar : 05415442866
    • EAN : 3701124428660
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CIRCLE HUBLOT DIAM 400MM NOIR 40W 4000K IP40 IK07 5ANS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver