• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 400055 - THOR HIGH BAY DIAM 355MM 100W

  • THOR HIGH BAY DIAM 184MM 100W 4000K IP65 IK10 1-10V PRI 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 400055
    • Référence Sonepar : 05415442895
    • EAN : 3701124428950
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THOR HIGH BAY DIAM 184MM 100W 4000K IP65 IK10 1-10V PRI 5ANS