« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Miidex Lighting - 400056 - MAGNUS HIGH BAY DIAM330MM 140W
MAGNUS HIGH BAY DIAM 330MM 140W 5000K IP65 IK08 1-10V 5ANS
Fabricant : Miidex Lighting
Réf. fabricant : 400056
Référence Sonepar : 05415442896
EAN : 3701124428967
Description
MAGNUS HIGH BAY DIAM 330MM 140W 5000K IP65 IK08 1-10V 5ANS