• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 400057 - MAGNUS HIGH BAY DIAM430MM 180W

  • MAGNUS HIGH BAY DIAM 430MM 180W 5000K IP65 IK08 1-10V 5ANS
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 400057
    • Référence Sonepar : 05415442897
    • EAN : 3701124428974
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAGNUS HIGH BAY DIAM 430MM 180W 5000K IP65 IK08 1-10V 5ANS