• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 67767 - APP MUR 10W 175 mm 4000K BLAN

  • CABERNET APPL DIAM 175MM 10W 4000K BLC IP54
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 67767
    • Référence Sonepar : 05415440686
    • EAN : 3701124406866
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CABERNET APPL DIAM 175MM 10W 4000K BLC IP54

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver