• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 67768 - APP MUR 13W 175mm 3000 GRIS AN

  • CABERNET APPL 175MM 13W 3000K GS ANT IP54
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 67768
    • Référence Sonepar : 05415440687
    • EAN : 3701124406873
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CABERNET APPL 175MM 13W 3000K GS ANT IP54