• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 67769 - APP MUR 13W 175mm 4000 GRIS AN

  • CABERNET APPL DIAM 175MM 13W 4000K GS ANT IP54
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 67769
    • Référence Sonepar : 05415440688
    • EAN : 3701124406880
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CABERNET APPL DIAM 175MM 13W 4000K GS ANT IP54

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver