• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 67783 - APP MUR CURVI 7.5W 4000 GS AN

  • CURVILINE APPL 7.5W 4000K GS ANT IP54
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 67783
    • Référence Sonepar : 05415440702
    • EAN : 3701124407023
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CURVILINE APPL 8W 4000K GS ANT IP54