• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 677832 - APMUR CUR 7.5W 4K GR.A IP54+DT

  • CURVILINE APPL 7.5W 4000K GS ANT IP54 + DETECT IR
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 677832
    • Référence Sonepar : 05415441327
    • EAN : 3701124413277
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CURVILINE APPL 8W 4000K GS ANT IP54 + DETECT IR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver