• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 70290 - APPL MURAL LED 10W 230V 3000K

  • SYRAH APPL DIAM 155MM 10W 3000K ANT IP54
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 70290
    • Référence Sonepar : 05415442064
    • EAN : 3701124420640
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SYRAH APPL DIAM 155MM 10W 3000K ANT IP54

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver