• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 70441 - APP MURAL 12W 3000K ANT IP65

  • CHENIN APPL 12W 3000K ANT IP65
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 70441
    • Référence Sonepar : 05415440013
    • EAN : 3701124400130
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CHENIN APPL 9W 3000K ANT IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver