• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 73884 - LED 12 W BULB E27 4000K BX

  • LED 11W BULB E27 4000K BOITE
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 73884
    • Référence Sonepar : 05415377459
    • EAN : 3760173774593
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED 11W BULB E27 4000K BOITE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier